詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MD-100A

品名 : 100色 色鉛筆セット

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 UC100CN2
商品名 ユニカラー 100色セット
ケースサイズ 縦238×横382×厚さ71mm 総重量 2000g
100色セット
クリアな色調、均質な着色、ほどよい硬度を持つ、アートワークに最適なプロ仕様色鉛筆です。
クリアな色調
色の純粋性に優れた高級微粒子顔料を厳選し、透明度と彩度の高い色調に設計しています。
微妙な中間色や淡いカラーもくっきりとクリアなユニカラーなら、デリケートな色彩表現が思いのままです。
均質な着色
高級微粒子顔料に三菱鉛筆独自の新開発特殊合成ワックスを配合。気になるブルーミングが発生しにくいだけでなく、さまざまなタイプの紙面にムラなくなじみ、美しく着色します。
扱いやすい木軸
芯折れがしにくく無駄なく削れます。
ほどよい硬度
ユニカラーの色芯は耐磨耗性に富み、しかもアートワークに最適の硬度です。製作中に芯カスで作品を汚すことが少なく、細い線も塗りも快適なタッチで描けます。
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 02:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1787ページ
ウェブカタログ画像
  • クリアな色調

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top