詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MD-36

品名 : 36色 色鉛筆セット(ロールケース入)

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 CR-NQ36C
36色セット セット内容 黄色、黄緑、緑、水色、青、紫、レモン色、松葉色、青緑、桃色、赤、橙色、薄橙、茶色、黒、藍色、藤色、薄紅色、白、山吹色、黄土色、深緑、群青色、すみれ色、常磐色、納戸色、薄青、赤紫、朱色、こげ茶色、鼠色、銀色、金色、藤紫、紅色、赤茶色
サイズ(W×D×H)mm 405×250 重量(g) 250
仕様 丸軸、布製ロールケース入り、紙箱入り
持ち運びに便利なロールケース入り軽量コンパクトモデル
ロールケースには色鉛筆の先端を保護する上部折返し構造と小物を保持するゴムバンド付
デザイン・設計・グラフ・事務・学習・彩色用
鮮やかに発色し、なめらかなタッチで紙への定着性に優れた高品質芯です。
ロールケースについて
①上部を折り返し、鉛筆の先端を保護します。
②鉛筆が6本分入る予備ポケットがあります。
③スケッチなどで一緒に使う消しゴムや削り器などの小物を収納できるゴムバンド付き。
追加説明
カタログ価格

3,160 (税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 00:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1836ページ
ウェブカタログ画像
  • ロールケースについて①\n上部を折り返し、鉛筆の先端を保護します。
  • ロールケースについて②\n鉛筆が6本分入る予備ポケットがあります。
  • ロールケースについて③\nスケッチなどで一緒に使う消しゴムや削り器などの小物を収納できるゴムバンド付き。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top