詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MF-110

品名 : 2.0mm シャープペンシル替芯(6本/赤)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 ULN.15
芯色 赤 芯径 2.0mm
芯長 130mm 重量 18.9g(ケース含む)
ケースサイズ 143×26×6mm ケース材質 樹脂
入数 6本入り
EA765ME-110用の替芯です。
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/28 16:20現在)

商品入数 6 販売単位 個
カタログページ 1503ページ 1779ページ
ウェブカタログ画像
※6本入り
  • ※6本入り

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top