品番 : EA765MF-120
品名 : 2.0mm シャープペンシル(6本/赤)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | U203101P.15 |
|---|---|---|---|
| 芯色 | 赤 | 芯径 | 2.0mm |
| 芯長 | 130mm | 重量 | 18.9g(ケース含む) |
| ケースサイズ | 143.6×26.0×6.0mm | ケース材質 | 樹脂 |
| 入数 | 6本入り | ||
| EA765ME-120用の替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/09 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1503ページ 1779ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765ME-120 : 2.0mm シャープペンシル(赤) |
