詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765ML-11

品名 : [白] 太字 油性マーカー(耐水黒板用)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 78505
カラー 白 サイズ φ17×130mm
線幅 3mm 重量 20g
材質 ポリプロピレン樹脂
油性(顔料インク)
耐水黒板専用のマーカーです。
雨が降っても流れません。
耐水黒板に耐水黒板用マーカーを使用することにより文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。
スムーズな書き心地の太字丸芯です。
布でさっと拭くだけで簡単に消せるアルコール系インクです。
記録写真にクッキリ写る3mmのライン幅です。
※普通の黒板には使えません。
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/10/26 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1500ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top