品番 : EA765MP-153
品名 : [太字] ペイントマーカー替芯(2本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PCXR8 |
|---|---|---|---|
| 線幅 | 角芯8.0mm | パッケージサイズ | 縦80×横40×厚さ8mm |
| 重量 | 1.0g | 入数 | 2本入り |
| EA765MK-15B、EA765MP-20、-270、旧EA765MK-8B~26B用の替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/20 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1500ページ 1781ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MP-20 : 4本組 [太字]油性ペイントマーカーセット |
| 本体 | EA765MP-270 : [黒/太字] ペイントマーカー |
| 本体 | EA765MK-15B : 15色組 太字 水性マーキングペン |
| 本体 | EA765MP-20A : 4本組 [太字]油性ペイントマーカーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
