品番 : EA765MP-259
品名 : 7本組[中字] ペイントマーカーセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルコールペイントマーカー | 用途 | 金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記に |
| インク色 | 黄緑・紫・橙・水色・茶・金・銀(7本組) | 主溶剤 | アルコール系 |
| 線幅 | 2.2~2.8mm | ペン芯材質 | ポリエステル |
| 軸径 | φ17.0mm | 軸材質 | アルミ |
| ペン芯材質 | ポリエステル | 全長 | 142.9mm |
| 重量 | 20.8g(1本あたり) | ケース | サイズ:186×103×34(H)mm 材質:ポリプロピレン |
| 油性のアルコールペイントマーカーです。 | |||
| 中字 | |||
| 環境配慮と描線機能を両立した製品です。 | |||
| ノンキシレンのため安心・安全です。 | |||
| 速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。 | |||
| 不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。 | |||
| 隠蔽性があります。 | |||
| クッキリ書けてこすれにも強いです。 | |||
| ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。 | |||
| 主溶剤からVOC13物質を削減しています。 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
