品番 : EA765MP-360
品名 : 6本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(全天候型)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属・プラスチック・ガラスなど | インク色 | 黒・赤・白・青・黄・桃(6本組) |
| 芯先 | 丸芯 | 線幅 | 2mm |
| 重量 | 18g(1本あたり) | 材質 | 本体:アルミ キャップ:PBT樹脂 芯材質:ナイロン |
| ケース | サイズ:186×103×34(H)mm 材質:本体・蓋:ポリプロピレン |
||
| 油性・中字 | |||
| 雨天時や雨あがりの濡れた面にもそのまま筆記できます。 | |||
| 電気工、設備工、配管工のスリーブ、埋設管入れや濡れたコンパネ、コンクリート面にも使えます。 | |||
| 筆記線は踏んでも擦っても消えたりかすれたりしない高耐久インク | |||
| コンパネやコンクリート面の筆跡でも減りの少ない耐久芯採用 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
