品番 : EA765MV-541
品名 : クレパス用ツールキット
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ESP-NMT |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 100×10×215 | 重量(g) | 65 |
| 材質 | シース:PVC、ツインスクラッチニードル軸:木、金属部:SK鋼、キャップ:PE、内台紙:紙 | セット内容 | ツインスクラッチニードル、竹べら2種、木ぐし、成形ごて |
| スクラッチ技法や盛り上げ技法などクレパスの技法の幅を広げられる5つの道具のセットです。 | |||
| クレパス画の表現拡充に |
|||
| スクラッチ技法や盛り上げ技法を行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/26 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
