品番 : EA765MV-800
品名 : 8本組[細字] 油性ペイントマーカーセット(鉄鋼用)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・金属、プラスチック、ゴムへのマークチェックに ・工業資材・建築資材へのマークチェックに ・造船、橋梁、鉄骨、建設・工事現場などに |
インク色 | 黄・桃・緑・白・空・黒・赤・青(8本組) |
| 線幅 | 2mm | 材質 | 本体:材質 軸:アルミニウム、キャップ:PP、チップ:ポリエステル繊維、先栓:POM、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE |
| ケース | サイズ:186×103×34(H)mm 材質:ポリプロピレン |
||
| 油性・細字 | |||
| ペン先が摩耗・潰れにくく、交換の手間を削減、目詰まりを防止 | |||
| 高い付着力で剥がれにくく、インキの浮き出しも防止 | |||
| マーキング跡を削り落とす必要がなく、そのまま上塗り・塗り直しが可能。 | |||
| ケース付き | |||
| ※インキ補充はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
