品番 : EA765MZ-11
品名 : 150-495mm ポイント指示棒(矢印レーザーポインター付)
指示棒・矢印レーザーポインター・ボールペンが一つになった多機能プレゼンツール!
仕様
| メーカー | 東心 | 型番 | LIC-480 |
|---|---|---|---|
| レーザー素子 | 可視光赤色半導体レーザー | 出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2以下) |
| 波長 | 635~640nm | ビーム径 | 矢印:10~15mm(2m先) |
| 到達距離 | 約10~20m (50m程度照射可能ですが矢印が不鮮明になります) |
電源 | LR-41×3個(付属) |
| 電池寿命 | 連続使用で約3時間 | 使用温度 | 25℃±5℃ |
| 材質 | レーザーポインター部:アルミニウム 指示棒部:ステンレス |
サイズ | 140×φ13mm |
| 全長 | 150~550mm(最大) | 重量 | 35g(電池含む) |
| 指示棒・レーザーポインター・ボールペンが一体型 | |||
| 8段階のスライド式でコンパクト、軽量 | |||
| レーザーポインターは矢印型の照射マーク | |||
| レーザーポインターの照射マークは矢印マークになっており、指示棒では目的の箇所に届かない距離でも分かりやすく指示することが可能 | |||
| 持ち運びに便利なクリップ付き | |||
| 消費生活製品安全法適合商品(PSCマーク) | |||
| 照射確認できる通電ランプ付き | |||
| 日本製 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
