詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MZ-6

品名 : 270-1180mm ゆび指示棒

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01407
全長 270~1180mm サイズ 先端:42×10×26mm
本体の径:φ16mm
材質 先端:樹脂
シャフト部:ステンレス
重量 105g
指先形の先端で現場ポイント指示やデジカメの写真撮影に
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 21:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0107ページ 1856ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top