詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZD-31

品名 : 610x460mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 ホ-WM-U152Y
サイズ(W×H)mm 610×460 板面有効寸法 582(W)×432(H)mm
重量(kg) 2.5 材質 ホーロー
付属品 マーカー(黒1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド1個)
耐摩耗性、耐久性に優れています。
高度なホーロー技術により、800℃の高温で焼成加工がされているため、表面硬度は非常に高く(モース硬度5.5)、きわめて耐摩耗性・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐える硬質ホーロー仕上のため、洗剤や有機溶剤で洗っても、変色や退色の心配がなく、いつまでも美しい色彩を保ちます。
下地が鋼板なので、各種のマグネットを使って、図表・メモ・地図・ポスターなどの掲示が簡単にできます。
色の権威で知られる(財)日本色彩研究所との共同開発で、読みやすさ、見やすさ、目の疲れなどを考慮して最適な明度、彩度を決定しています。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 18:58現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1849ページ

代替品

EA761LC-23
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top