詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZE-4

品名 : 450x600mm 工事用ミニ黒板

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 KB6-Y14
表示内容 工事件名 工事場所 施工者 サイズ 600(W)×450(H)㎜
重量 780g 材質 本体:木
付属品 チョーク2本、黒板消し、スタンド(カバー付)
写りが鮮明な白線表示
板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り
追加説明
カタログ価格

2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/28 12:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2266ページ
ウェブカタログ画像
  • メーカー従来品との比較\n※画像は代表画像です。
  • 暗線入り
  • スタンド(カバー付)\n※画像は代表画像です。
  • 黒板消し付き
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top