詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZE-8

品名 : 450x600mm 工事用黒板(横型)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 KB6-Y02
表示内容 工事名 サイズ 600(W)×450(H)㎜
重量 780g 材質 本体:木
付属品 チョーク2本、黒板消し、スタンド(カバー付)
写りが鮮明な白線表示
板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2266ページ
ウェブカタログ画像
  • メーカー従来品との比較\n※画像は代表画像です。
  • 暗線入り
  • スタンド(カバー付)\n※画像は代表画像です。
  • 黒板消し付き

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top