詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZF-240

品名 : 130x175mm 伸縮式工事用電子パッド

仕様

メーカー シンワ測定 型番 79170
サイズ 198×217×30mm
(折り畳み時)
電源 リチウム電池 CR2016 1個
(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
画面サイズ 8.5インチ 板面有効サイズ 13×17.5cm
最大伸長 725mm 柄の伸縮巾 200~610mm
使用温度 -10~40℃ 重量 255g
材質 フレーム、ジョイント、固定ねじ、本体、タッチペン:ABS樹脂
伸縮部:真ちゅう
グリップ:シリコンゴム
付属品 タッチペン、ペンホルダー
クッキリ書けてパッと消せる電子記録パッドです。
付属のタッチペンで画面に直接書き込みでき、消去ボタンを押すだけで書いた文字を瞬時に消すことができます。
固定ねじを回すことでフレームを任意の角度でガッチリ固定できます。
書いた内容の誤った消去を防ぐロック機能付です。
何度も繰り返し使用できます。
3段階で伸縮します。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
たたんでコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2268ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top