品番 : EA766ZF-81
品名 : 450x300mm 工事用ミニホワイトボード
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77368 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 450(W)×300(H) | 材質 | 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂 |
重量 | 940g | 付属品 | ・ホワイトボードマーカー(黒)1本 ・黒板消し |
仕様 | 工事名・工種・測点 | 用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・長期間の使用に。 |
書き込みやすいホワイトボードです。 | |||
アルミ枠で強度を増しています。 | |||
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 | |||
持ち運びに便利な取手付です。 | |||
マグネットが使用できます。(表面のみ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 11:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2374ページ |
拡大