詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZG-1

品名 : 255x200mm 伸縮式スケルトンボード

カタログ訂正

25/11/13 伸縮サイズの訂正。誤:210~560mm、正:200~550mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 04082
ボードサイズ 255×200mm 伸縮サイズ 200~550mm
重量 230g 付属品 白色カラーボードマーカー
透明度の高い強化プラスチックを使用
ボード本体で背景を隠しません。
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/10 23:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2268ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top