詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZJ-11

品名 : 450x320mm 工事用黒板(スチール製)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 77533
内容 無地 サイズ(W×D×H)mm 450×15×320
重量(g) 1100 材質 表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
付属品 ・チョーク3本
・黒板消し
用途 ・現場記録写真撮影に。
・長期間の使用に。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付
表面はマグネット使用可能
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
追加説明
カタログ価格

5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 05:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2267ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top