品番 : EA766ZJ-16
品名 : 450x620mm 工事用黒板(スチール製)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77514 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 工事名・工種・側点 | サイズ(W×D×H)mm | 450×15×620 |
| 重量(g) | 1850 | 材質 | 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂 |
| 付属品 | ・チョーク3本 ・黒板消し |
用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・長期間の使用に。 |
| 書きやすい暗線入りです。 | |||
| 持ち運びに便利な取手付 | |||
| 表面はマグネット使用可能 | |||
| アルミ枠で強度を増しています。 | |||
| 裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,120 円(税抜)/ 6,732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/19 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2267ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
