詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZS-1

品名 : 47mmx4.5m 黒板(テープタイプ)[DUCK]

仕様

幅(mm) 47 長さ(m) 4.5
厚さ(mm) 0.23 材質 基材:PVC
粘着剤:ゴム系
内芯径 76mm(3”) 色 黒
チョークと黒板マーカーで使用可能
消せます
切りやすい
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/03 19:27現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1436ページ 1851ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top