詳細表示

このページのURL:

品番 : EA768H-5

品名 : 草刈り用エプロン

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.2300
サイズ 85×115cm ベルト長さ 約130cm
材質 ポリエステル製メッシュ 重量 約270g
様式 着脱が簡単なワンタッチバックル式 用途 ナイロンカッターでの草刈り時に。
腰ベルトを巻き上げて、丈の長さを調節可能です。
メッシュ製で風が通りぬけます。暑い場所での作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 21:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2505ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top