詳細表示

このページのURL:

品番 : EA768HA-12B

品名 : 防虫ネット内蔵帽子(グレー)

カタログ訂正

26/01/23 材質の訂正 誤)帽子の材質:綿100% ⇒ 正)帽子の材質:ポリエステル80%、綿20% (No.57 0993)

仕様

メーカー ディックコーポレーション 型番 VA-026
材質 帽子:ポリエステル80%、綿20%
ネット:ポリエステル100%
頭回り 58.5cm
ネットの長さ 45cm ネットの直径 27cm
カラー グレー 重量 約100g
必要な時だけネットを取出し、通常は普通の帽子としてお使いいただけます。
虫除けと紫外線対策が同時にできる優れものです。
安全性と効果が実証されている、トルアミド系の防虫剤とヒノキチオールをマイクロカプセル化し、ネット素地にコーティングしています
草刈、山林現場など屋外作業にお使い下さい。
手洗いできます。
男女兼用です
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/09/16 17:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2505ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top