詳細表示

このページのURL:

品番 : EA768HA-21A

品名 : 155-185cm 防虫ネットフルフェイスパーカー

仕様

材質 パーカー部:ポリエステル100%、フード部:ナイロン100% 適合身長 155~185cm
重量 約170g
フリーサイズ
メッシュ地にマイクロカプセル化した忌避剤をコーティングし、虫の寄せ付きを軽減します。
フードは2重構造になっており、顔全体のカバーも可能です。(顔部分のメッシュには、忌避剤加工はされていません。)
幅広い用途で活躍する防虫ネットパーカーです。
手洗いOKです。
追加説明
カタログ価格

4,250 (税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/02 07:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2568ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top