詳細表示

このページのURL:

品番 : EA768HA-31

品名 : [M] 防虫ネットパーカー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ポリエステル100% サイズ M
適応身長 155~165cm 重量 約150g
メッシュ地にマイクロカプセル化した忌避剤をコーティングし、虫の寄せ付きを軽減します。
幅広い用途で活躍する防虫ネットパーカーです。
パーカーには首元まで覆えるフードがついています。
手洗いOKです。
別売りで防虫ネットパンツもあります。
追加説明 上半身の虫刺されをガード。
忌避剤加工を施しています。
忌避剤とは、虫の嫌がる匂い成分を含む薬剤です。
従って殺虫能力はありません。虫の嫌いな匂いを放つので、虫が人に近づきにくくなるわけです。衣料用に開発され、安全性とその効果が実証されている、トルアミド系防虫剤「CLC-3600」と「ヒノキチオール」をマイクロカプセル化し、生地表面にコーティングしてあります。

カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/14 18:02現在)

商品入数 1 販売単位 着
ウェブカタログ画像
  • 上下別売です。
  • 上下別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top