品番 : EA768HA-36
品名 : [M] 防虫ネットパンツ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ポリエステル100% | サイズ | M |
|---|---|---|---|
| 適応身長 | 155~165cm | 重量 | 約130g |
| メッシュ地にマイクロカプセル化した忌避剤をコーティングし、虫の寄せ付きを軽減します。 | |||
| 幅広い用途で活躍する防虫ネットパンツです。 | |||
| 手洗いOKです。 | |||
| 別売りで防虫ネットパーカーもあります。 | |||
| 裾部分はゴムが入っています。 | |||
| 腰部分はゴムが入っており、組紐も付いていますので、サイズ調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
足首部分はゴム口絞り。 忌避剤加工を施しています。 忌避剤とは、虫の嫌がる匂い成分を含む薬剤です。 従って殺虫能力はありません。虫の嫌いな匂いを放つので、虫が人に近づきにくくなるわけです。衣料用に開発され、安全性とその効果が実証されている、トルアミド系防虫剤「CLC-3600」と「ヒノキチオール」をマイクロカプセル化し、生地表面にコーティングしてあります。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
