詳細表示

このページのURL:

品番 : EA768HM-12A

品名 : 防災面(ヘルメット付)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.3224F
頭サイズ(cm) 53~62 フェイスガードサイズ(mm) 195×195
材質 ヘルメット:ABS
ファイスガード:PET
重量(g) 約619g
用途 森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。
厚生労働省保護帽検定合格品
ヘルメット+PET製フェイスガードの2点セット
頭・顔・耳を保護します。
スチロールライナー入り(コルコート処理)
*コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。
備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのアゴヒモ付きです。
汗止め:抗菌防臭加工素材
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
内装:OT型内装 サイズ調整が簡単にできます。
フェイスガードは跳ね上げ可能です。またヘルメットに沿ってあがります。
飛来・落下物、墜落時保護用
追加説明 ●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
カタログ価格

7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/07 20:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2159ページ 2486ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top