品番 : EA768HM-1A
品名 : 防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.3221F |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 53~62cm | フェイスガードサイズ | 250×195(H)mm |
| イヤーマフ遮音 | 500Hz:25dB、1000Hz:29dB、2000Hz:33dB、4000Hz:36dB | 遮音値 | 22dB |
| 材質 | ヘルメット:ABS フェイスガード:ナイロンメッシュ |
カラー | オレンジ |
| 重量 | 約736g | 用途 | 森林関係の作業に、刈払い作業やチェーンソー使用時に |
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| ヘルメット、メッシュシールド、イヤーマフの3点セットで頭・顔・耳を保護します。 | |||
| フェイスガードはナイロン製24メッシュシールドです。 | |||
| スチロールライナー入り(コルコート処理) *コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。 |
|||
| 備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのアゴヒモ付きです。 | |||
| 抗菌防臭加工素材 | |||
| 帽体は帯電防止処理をしているのでほこりが付きにくい。 | |||
| OT型内装でサイズ調整が簡単にできます。 | |||
| フェイスガードとイヤーマフは跳ね上げ可能です。 フェイスガード:ヘルメットに沿ってあがります イヤーマフ :跳ね上げた状態で維持できます |
|||
| ゴミよけシート付 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2159ページ 2486ページ | ||||
