品番 : EA768HM-2A
品名 : 防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.3222F |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ(cm) | 53~62 | フェイスガードサイズ(mm) | 195×195 |
| イヤーマフ遮音 | 500Hz:25dB、1000Hz:29dB、2000Hz:33dB、4000Hz:36dB | 遮音値 | 22dB |
| 材質 | ヘルメット:ABS フェイスガード:PET |
重量(g) | 約796g |
| 用途 | 森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。 | ||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| スチロールライナー入り(コルコート処理) *コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。 |
|||
| 備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのアゴヒモ付きです。 | |||
| 汗止め:抗菌防臭加工素材 | |||
| 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 | |||
| 内装:OT型内装 サイズ調整が簡単にできます。 | |||
| フェイスガードとイヤーマフは跳ね上げ可能です。 フェイスガード:ヘルメットに沿ってあがります イヤーマフ :跳ね上げた状態で維持できます |
|||
| 飛来・落下物、墜落時保護用 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/22 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2159ページ 2486ページ | ||||
