品番 : EA768HR-6
品名 : 帽子掛け日よけ
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 帽子掛け日よけ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 480(W)×590(H)mm | 材質 | ネット表:ポリエチレン 裏地:ナイロン |
| 熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。 | |||
| メッシュの裏地で通気性もあります。 | |||
| 麦わら帽子などにヒモで取り付けるタイプ | |||
| 使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。 | |||
| 農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/09/16 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2505ページ | ||||
