詳細表示

このページのURL:

品番 : EA770TB-12

品名 : [EA770TB-11,-21用] ACアダプタ

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 0554 1096
仕様 EA770TB-11、-21用 ACアダプタ サイズ 45×30×75(H)mm
重量(g) 258 材質 プラスティック
ケーブル長 2.5m
100~240VAC/6.3VDC
AC電源 / 測定器内のバッテリー充電
測定器をAC電源で使用する場合や、装置のバッテリー充電に使用します。海外の規格にも対応しています。
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/09 10:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0779ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top