品番 : EA770TB-48
品名 : [旧EA770TB-11用] アタッシュケース
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0516 3301 |
---|---|---|---|
仕様 | 旧EA770TB-11用アタッシュケース | 材質 | プラスティック |
サイズ | 510(W)×390(D)×180(H)mm | 重量(g) | 4350 |
※商品はケースのみです。 | |||
燃焼排ガス計、排ガスプローブおよび付属品を安全に整理して保管するためのキャリングケースです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 22:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0794ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA770TB-11 : O2,CO 燃焼排ガス分析計 |
拡大
※商品はケースのみです。