品番 : EA770TB-49
品名 : 油煙プレート付スモークテスター
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0554 0307 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 187(W)×53(D)×424(H)mm | 重量 | 405g |
| 材質 | プラスチック | 検知対象ガス | 可燃性ガス:メタン・プロパン・ブタン・水素 |
| 測定範囲 | スモークナンバー:0~9 | 付属品 | スモークナンバ-確認用フィルタ-(ろ紙)×40枚 |
| ポンプ式スモークテスター | |||
| 排ガス中の煤煙測定用 | |||
| スモークナンバースケール付 | |||
| オイル・バーナー排ガス中のスモークナンバーを簡単に計測できるコンパクトなテスターです。 | |||
| EA770TB-2、-21、旧EA770TB-11用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0767ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA770TB-2 : O2,CO 燃焼排ガス分析計 |
| 本体 | EA770TB-21 : O2 燃焼排ガス分析計 |
