品番 : EA770TB-51
品名 : 1000℃/φ2x430mm K熱電対(EA770TB-50用)
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0600 8898 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | K熱電対 | シャフト長 | 430mm |
| シャフト径 | 2mm | ケーブル長 | 4m |
| 最高温度 | 1000℃ | 重量(g) | 182 |
| 材質 | ステンレス | ||
| EA770TB-50用 | |||
| 排ガス測定と並行して排ガス温度の測定が可能 | |||
| 応答速度が速い熱電対 | |||
| 現場でユーザ自身が取付け可能 | |||
| 高温でも安全に使える耐熱ハンドル付き | |||
| テストーの工業エンジン用排ガスプローブ専用のアクセサリです。 | |||
| 燃焼排ガス分析計(別売:EA770TB-21)と接続してお使いください。この熱電対を使うと、排ガス測定と並行して排ガス温度を測定できます。 | |||
| 金属製の耐熱ハンドルがついているので扱いやすく、燃える危険を最小に抑えて安全に作業することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,000 円(税抜)/ 82,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0779ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA770TB-21 : O2 燃焼排ガス分析計 |
| 関連商品 | EA770TB-50 : エンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
