品番 : EA770X-10
品名 : [EA770X-1用] チップカッター
仕様
| サイズ | φ32×98(H)mm | 重量 | 18g |
|---|---|---|---|
| 発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。 | |||
| 使用方法 | 1.発煙管の先端をチップカッターの 開口部に入れます。 2.発煙管を1回転させ、開口部のカドで 発煙管にキズをつけます。 3.発煙管の根本近くを持って手前に傾け、 先端を折ります。 *ガラス片が飛ぶ事がありますので 人に当らないように注意して下さい。 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/11 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0798ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA770X-1 : [EA770X用] 発煙管(10本) |
| 本体 | EA770X-1 : [EA770X用] 発煙管(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
