品番 : EA770XP
品名 : 138mm スモークペン(気流検知用)
仕様
| 全長 | 138mm | 芯長 | 7.8mm |
|---|---|---|---|
| 使用可能時間(6芯) | 30秒/1回:360回使用可能、 連続使用:3時間 |
重量 | 25g |
| 付属品 | 芯×6本 | 替芯 | EA770XP-1 |
| 煙や芯に毒性はありません。 | |||
| 形状が三角形なので転がりません。 | |||
| <使用方法> ・発煙芯を、本体のペンに挿入し、芯が約10mm露出するように調整した後、マッチやライターで火をつけます。 ・スモークペンから連続した煙の筋が立ち上ります。 ・使用後は、保護カバーを元に戻すだけで簡単に消火できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/18 03:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0798ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA770XP-1 : 替芯(6本入/EA770XP用) |

