詳細表示

このページのURL:

品番 : EA771A-2

品名 : バッテリーハイドロメーター

電解液の比重をより正確にするための温度計付

仕様

適用 自動車用バッテリー液 比重測定範囲 1.1~1.3
全長 340mm 重量 130g
使用後は水ですすいで保管して下さい。
比重計
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/06/17 07:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0288ページ

代替品

EA771A-6
  • 品番

    EA771A-6

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top