詳細表示

このページのURL:

品番 : EA771AE-1A

品名 : バッテリーテスター

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 ML-102
タイプ ワニ口クリップ 本体サイズ 78(W)×121(D)×21(H)㎜
コード長 約900㎜ 重量 230g
測定電圧範囲 9V~15V 使用可能範囲 JIS:26A17~245H52
CCA:100~2000
DC12V専用
収納バッグ付
自動車用12Vバッテリー、鉛バッテリー(開放型・密閉型)、アイドリングストップ車用バッテリー
ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、AGM・ドライセルバッテリー
バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます
バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。
バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります
バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 20:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0285ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納バッグ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top