詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776AE-20

品名 : マルチ水質測定器

仕様

メーカー FUSO 型番 Model-7200
測定項目 pH、温度、導電率、TDS、塩分 測定範囲 pH:0~14.00、温度:0~90℃、
導電率:0~1999μS、2.0~19.99mS/cm、
TDS・塩分:0~999ppm、1.00~9.99ppt
校正 pH:4/7/10pH、
導電率:0.1413μS、12.88mS
分解能 pH:0.01pH、温度:0.1℃、
導電率:1μS/0.01mS、
TDS・塩分:1ppm/0.01ppt
精度 pH:0.01pH+1digit、
温度:±0.2℃+1dgt
導電率・TDS・塩分:±2%F.S.
使用温度 0~50℃
電源 単4電池×4本(付属) サイズ φ38×190(H)mm
重量 150g 防水・防塵 IP67
ディスプレイ 3.5桁、液晶モニタ サンプリング 2.5回/秒
温度補償等 自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS:0~50℃)、PH校正:pH4/7/10、導電率:0.1413μS/cm,12.88mS/cm
pH4、pH7、1413μS基準液付
オートパワーオフ機能(10分)
ローバッテリー表示機能
1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、温度の測定が可能
ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。
電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。
大型液晶で見易いLCDに、pH又は導電率、温度を同時に測定表示
温度自動補正機能、ワンボタン校正、電池消耗表示
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

37,500 (税抜)/ 41,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 17:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0765ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top