詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776AH-12A

品名 : ペーハー計(土壌用)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 72745
測定範囲 pH3~7 精度 ±pH0.5
分解能 pH0.2 サイズ 42×42×213mm
重量 73g 材質 本体:ABS樹脂
メーター:アルミ
電極部:チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂
用途 土壌酸度(pH)の簡易測定に。
電池不要で操作は簡単。測定は土壌に差し込むだけです。
プローブは土壌に挿しやすい形状です。
土壌に垂直に差し込んだ時、読み取りやすい位置にメーターがあります。
追加説明
カタログ価格

5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0764ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top