品番 : EA776AH-15
品名 : ペーハー計(土壌用)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 72795 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 3~7pH | 測定コンディション | 1~8段階 |
| 精度 | ±0.5pH | 分解能 | 0.2pH |
| サイズ | 本体:55(W)×55(D)×395(H)mm プローブ:φ10×255mm |
重量 | 97g |
| 最小表示 | 0.2pH | 使用温度 | 0~40℃ |
| 保管温度 | -20~70℃ | 材質 | 本体/メタルカバー:ABS樹脂 メーター:アルミ 電極部:チタン亜鉛合金/銅/アルミ/ゴム |
| 付属品 | ・サンドペーパー(#1000) | 用途 | 土壌酸度(pH)の簡易測定に。 |
| 土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。 | |||
| 土壌への挿入部分が長く太いため深い部分の測定ができます。 | |||
| 電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。 | |||
| 土壌に垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0764ページ | ||||
