詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776B-51

品名 : コンパクト水分計(木材・建築素材用)

平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック

仕様

測定範囲 木材:軟木:6.7~51.4%、堅木:3.8~31.6%
建築素材:コンクリート・モルタル:0~5%、石膏・プラスター:0~23.5%
精度 木材:±2%
建築素材:±0.2%
分解能 木材:0.1%
建築素材:0.1%
電源 9V電池×1本(付属)
サイズ 81(W)×36(D)×154(H)mm 材質 樹脂
重量 226g(電池含む) 使用温度 気温0~40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満
保管温度 気温-10~60℃、湿度85%rH未満、結露なきこと 連続使用時間 約35時間
機能 ・素材グループ選択(:4種)
・ホールド機能
・液晶バックライト
・高含水アラーム
・LED乾湿インジケーター
・自動電源オフ
・測定値表示、素材種別表示
付属品 ・取扱説明書
・保証書
・シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
・純正品検査証
・コンタクトカード
・ハードケース
衝撃吸収、携帯に便利な専用ハードケース(標準付属)
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック。
数値と12桁LEDカラー乾湿インジケーターで測定結果が一目瞭然。
追加説明
カタログ価格

33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 12:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0766ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top