詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776B-52

品名 : コンパクト水分計(木材・建築素材用)

平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック

仕様

測定範囲 木材:3.0~56.4% ※62種選択
建築素材:硬石膏セメント:0~3.3%(CMモード時:0~3.1%)、コンクリート:0~5%、発泡コンクリート:0~66.5%、石膏・プラスター:0~23.5%、石灰混ブロック:0~5.5%、モルタル:0~5%(CMモード時:0~3.8%)
精度 木材:±2%
建築素材:±0.2%
分解能 水分計:0.1%
建築素材:0.01%
電源 9V電池×1本(付属)
機能 ・素材グループ選択(:68種)
・CMモード(カーバイド法測定)
・インデックスモード
・自動ホールド機能
・液晶バックライト
・高含水アラーム
・LED乾湿インジケーター
・自動電源オフ
・測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示
サイズ 81(W)×36(D)×154(H)mm
重量 226g(電池含む) 使用温度 気温0~40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満
保管温度 気温-10~60℃、湿度85%rH未満、結露なきこと 連続使用時間 約40時間
材質 樹脂 付属品 ・取扱説明書
・保証書
・シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
・純正品検査証
・コンタクトカード
・ハードケース
注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
衝撃吸収、携帯に便利な専用ハードケース(標準付属)
全メニューが日本語表記
豊富な素材選択
日本の木材【ヒバ・ヒノキ・クリ・ケヤキ・ナラ・サクラ】など木材62種、
コンクリート・石膏・プラスターなど建築素材6種。
【インデックスモード】
含水率ではなく、数値(0~1000)で素早く含水部発見が可能。
素材グループに選択肢がない素材測定もインデックスモードなら可能。
平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック。
数値と12桁LEDカラー乾湿インジケーターで測定結果が一目瞭然。
追加説明
カタログ価格

45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0766ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top