詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776BB-21

品名 : デジタル塩分濃度計(防水型)

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-4723
測定範囲 塩分濃度0.1~5.0% 分解能 0.1%
測定精度 ・塩分濃度0.1~2.0% : ±0.2%(被測定物温度5~45℃)、±0.2%(その他の温度範囲)
・塩分濃度2.1~3.0% : ±0.3%(被測定物温度5~45℃)、±0.4%(その他の温度範囲)
・塩分濃度3.1~5.0% : ±0.5%(被測定物温度5~45℃)、±0.6%(その他の温度範囲)
(その他の温度範囲の測定精度は目安としてください)
電源 CR2032リチウム電池×1個(付属)
サイズ 34(W)×16(D)×180(H)mm 重量 約28g(電池含む)
耐熱温度 検針部:115℃
※塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。また、油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。
測定方式 電気伝導度測定方式
材質 本体:ABS樹脂
パネル:PET
検針部(棒状部):ポリプロピレン/真鍮+金メッキ (棒状の検針部は食品衛生法に適合しています)
電池寿命 約1年(1日15回使用した場合、25℃時)
オートパワーオフ 約1分 使用温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(ただし結露しないこと)
被測定物温度範囲 0~90℃
塩分濃度を手軽にチェック。5%まではかれます。
0.1% 単位でこまかく、高精度にはかれます。
防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。
塩分濃度から塩分量を知ることができます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/24 00:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0765ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top