品番 : EA776BC-10
品名 : 導電率計
仕様
メーカー | ハンナインスツルメンツ | 型番 | HI98303N |
---|---|---|---|
セット内容 | ・本体(電極一体型) ・電極保護キャップ ・EC標準液4袋 ・日本語取扱説明書他 |
EC | 測定範囲:0~2000μS/cm 検出単位:1μS/cm 精度(@25℃):±2%F.S. 校正:自動で1点(1413μS/cmを使用) |
温度 | 測定範囲:0.0~50.0℃ 検出単位:0.1℃ 精度(@25℃):±0.5℃ |
温度補償 | 自動(0~50℃) |
使用外部環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 |
電源 | CR2032リチウムイオン電池×1個(付属) (約250時間の継続使用が可能) |
自動電源オフ | 8分後、60分後、OFFから選択 | サイズ | 40(W)×17(D)×160(H)mm |
重量 | 75g | ||
画面にはECと温度を同時に表示 | |||
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 | |||
本体一体型の電極(交換不可) | |||
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク | |||
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 12:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0777ページ |