品番 : EA776BC-12
品名 : 導電率計(EC/超純水用)
仕様
| メーカー | ハンナインスツルメンツ | 型番 | HI98309 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・本体 ・電極保護キャップ ・校正用ミニドライバー(HI 98308のみ、 ・日本語取扱説明書 |
測定範囲 | 0.000~1.999μS/cm |
| 分解能 | 0.001μS/cm | 精度 | ±2%FS |
| 電源 | LR44×4個(付属) | サイズ | 175×41×23mm |
| 重量 | 95g | 使用環境温度(℃) | 0~50 (相対湿度95%以下) |
| 付属品 | 電極保護キャップ、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)日本語取扱説明書他 | ||
| 純水や超純水などの低濃度域用ECテスター | |||
| ポケットサイズで手軽に測定でき現場使用に最適です。 | |||
| ※標準液での校正は行えません。 | |||
| ※防水機能はありません。 | |||
| ※電極交換はできません。 | |||
| ※標準液での校正は行えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/10 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0765ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
