詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776BC-1B

品名 : 導電率計

仕様

メーカー ハンナインスツルメンツ 型番 HI8733N
測定範囲(分解能) 0.0~199.9μS/cm(0.1μS/cm)
0~1999μS/cm(1μS/cm)、
0.00~19.99mS/cm(0.01μS/cm)
0.0~199.9mS/cm(0.1μS/cm)
精度 ±1%F.S
使用温度 0~50℃(相対湿度95%以下) 温度補償 自動 (0~50℃)温度係数2%/℃
付属EC電極 HI 76302W(1mケーブル付) 電源 9V電池×1個(付属)
連続使用時間 約100時間の継続使用が可能 サイズ 80(W)×36(D)×145(H)mm
重量 230g 校正 手動で1点校正
シンプルな操作で199.9mS/cmまでの広範囲に対応
12.88mS/cm標準液(1回分)付属
主に製造、品質管理の現場での用途に適した機種です。
画面は大きく見やすく、シンプルな操作性
本体は日常防水型(電極接続部は防水仕様ではありません)
測定範囲が4つのレンジに分かれているので、より正確な測定が可能となっています。
4極リング式導電電極は丈夫なPVC製で、屋内でも野外でも使用できます。
IP54
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

103,000 円(税抜)/ 113,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0765ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top