詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776BC-31

品名 : [防水型] 導電率計

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 CD-1000PE
測定項目 ●導電率
●TDS(不純物総溶解度)
●塩分
●温度
測定範囲 ●導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm
●TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)
●塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)
●温度:0~+60℃
分解能 ●導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm
●TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)
●塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)
●温度:0.1℃
測定精度 ●導電率:±2%FS
●TDS(不純物総溶解度):±2%FS
●塩分:±2%FS
●温度:±1℃
サンプリング 約3回/秒 機能 ●オートロック機能
●バックライト機能
●ATC(自動温度補正機能)
使用温湿度範囲 0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度 0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源 単4形乾電池×1本(付属) 電池寿命 約120時間(アルカリ電池使用時)
サイズ 40(W)×48(D)×185(H)㎜ 重量 約130g(電池含む)
防水・防塵等級 IP67 付属品 ●取扱説明書(保証書付き)
●導電率計用校正標準液
大型液晶により導電率、温度を同時表示。
1台で導電率/TDS(不純物総溶解度)/塩分の測定が可能です。
IP67の防塵、防水耐性。付属の標準センサーを使用して水中での測定も可能です。
導電率標準液(例:1413 μS/cm)による1点校正可能。
各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/26 14:34現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0765ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • 校正標準液付属
  • センサー部

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top