品番 : EA776BC-9
品名 : 導電率計(EC/純水・蒸留水用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ハンナインスツルメンツ | 型番 | HI98308 |
---|---|---|---|
セット内容 | ・本体 ・電極保護キャップ ・校正用ミニドライバー(HI 98308のみ) ・LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み) ・日本語取扱説明書他 |
測定範囲 | 0.0~99.9μS/cm |
分解能 | 0.1μS/cm | 精度 | ±2%FS |
温度補償 | 自動(0~50℃) | 使用環境 | 0~50℃(相対湿度95%以下) ※防水機能はありません |
電源 | LR44×4個(付属) | サイズ | 175×41×23㎜ |
重量 | 95g | 校正 | 手動で1点校正(84μS/cmにて) |
純水、蒸留水の導電率チェックに | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 19:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0777ページ |