品番 : EA776BE-31
品名 : 0-20.0ppm 溶存酸素計
仕様
| メーカー | FUSO | 型番 | DO-5519E |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 溶存酸素:0~20.0mg/L 気中酸素:0~100.0% 温度:0~50℃ |
分解能 | 溶存酸素:0.1mg/L 気中酸素:0.1% 温度:0.1℃ |
| 精度 | 溶存酸素:±0.4mg/L 気中酸素:±0.7%(参考値) 酸素:±0.8℃ |
機能 | 最高・最低値表示、データホールド、オートパワーオフ |
| 電源 | 9V電池×1個(付属) | サイズ | 60(W)×33(D)×135(H)mm |
| 重量 | 450g | 補正可能値 | 温度(自動):0~50℃ %塩分(自動):0~39%塩分(重量%) 高度(手動):0~3900m |
| ディスプレイ表示 | 44mm×29mmLCD | サンプリング | 約1秒 |
| 使用環境温湿度 | 0~50℃、80%RH以下 | 測定方式 | ポーラログラフ式(温度センサ付) |
| 酸素プローブ | φ28mm×190mm | コード長 | 4m |
| 付属品 | 酸素プローブ・ダイヤフラム付電極キャップ・電解液・取扱説明書 | ||
| 電解液付属(5回分) | |||
| 1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0766ページ | ||||
